Motion
UCTX11-203D1

NTN
UCTX11-203D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #03843359
No. Fabricante UCTX11-203D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCTX11-203D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #03843359
No. Fabricante UCTX11-203D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    5.1250 pulg., 130.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    2.5312 pulg.; 64.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.3750 pulg., 35.0 mm
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    194 mm
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    TX11D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTX11-203D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228595
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX11-203D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTX11 203 D1 RECUPERACIÓN