Motion
XLS51GC3

NTN
XLS51GC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.0000 pulg. de D.I., 7.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03843392
No. Fabricante XLS51GC3
Precio603.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS51GC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.0000 pulg. de D.I., 7.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03843392
No. Fabricante XLS51GC3
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
Precio603.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0940 pulg., 2.388 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg., 25.400 mm
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS51GC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial XLS51GC3 tiene 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 7.0000 pulg. de diámetro exterior y 1.0000 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS51GC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359248319
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    XLS
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359248319

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS51GC3 BALL BRG