Motion
326
Herramienta de corte de aire, tipo 41, 20000 RPM, 2.3 lb
Artículo MI #03844034
No. Fabricante 326
Precio122.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de corte de aire, tipo 41, 20000 RPM, 2.3 lb
Artículo MI #03844034
No. Fabricante 326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio122.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    2-7/8 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    1/8 pulg.
  • Altura total
    4.3 pulg.
  • Longitud total
    8.9 pulg.
  • Ancho general
    3.8 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb

Detalles

  • Aplicación
    Tubos de cola de corte, pernos y tuercas de corte, chapa de metal de corte, silenciadores de corte
  • Tipo de esmeriladora
    Tipo 41
  • Protectores
    Sí
  • Estilo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Incluye
    Herramienta (1), llaves (2), kit manual
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Estilo de mariposa del interruptor
    Palanca de bloqueo
  • UPC_NO
    663023000183

Descripción general

Descripción del fabricante
326 TIPO DE HERRAMIENTA DE CORTE POR AIRE 41 20000 RPM
  • Palanca de bloqueo: esta herramienta contiene un sistema único que evita el funcionamiento accidental del acelerador mediante el uso de un pestillo accionado por resorte que se restablece cada vez que se suelta la palanca.
  • Rendimiento: con una protección que se ajusta fácil y rápidamente, y la capacidad de cortar en cualquier dirección, su rendimiento y productividad aumentarán cuando utilice este producto.
  • Fiabilidad: Fabricado para durar, puede estar seguro de que la herramienta de corte de aire 326 funcionará de manera confiable siempre que apriete el gatillo.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good