Motion
7052-MP-UA
Cojinete de contacto angular - Orificio de 260 mm, 400 mm OD, 65 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03844491
No. Fabricante 7052-MP-UA
Precio17,924.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 260 mm, 400 mm OD, 65 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03844491
No. Fabricante 7052-MP-UA
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
Precio17,924.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    65 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7052-MP-UA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801571173

Descripción general

Descripción del fabricante
7052-MP-UA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"