Motion
214084
Pintura en espray a base de aceite - Naranja, Tamaño de envase de 12 oz, Aceite, Exterior, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 10 a 12 ft2, Tiempo de secado de 5 a 9 h
Artículo MI #03844524
No. Fabricante 214084
Precio11.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Naranja, Tamaño de envase de 12 oz, Aceite, Exterior, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 10 a 12 ft2, Tiempo de secado de 5 a 9 h
Artículo MI #03844524
No. Fabricante 214084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    De 10 a 12 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Naranja
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tiempo de secado
    De 5 a 9 horas
  • Exposición
    Exterior
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066131821
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    502 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
214084 NARANJA BRILLANTE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"