Motion
ASN22-530-274

ROLLON CORP
ASN22-530-274

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 274 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #03844542
No. Fabricante ASN22-530-274
Precio502.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ASN22-530-274

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 274 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #03844542
No. Fabricante ASN22-530-274
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
Precio502.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    530 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    274 mm
  • Peso
    1.53912 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    1385 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    248 N-m, 28.2 N-m, 355 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    1979 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN22-530-274, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 22
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo