Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Altura total17 mm
- Longitud total45 mm
- Ancho general33 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
- Fuerza de tracción a 100 psi41.23 N
- Fuerza de empuje a 100 psi54.95 N
- Tamaño de la varilla5 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoMiniatura de uso intensivo
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGJ