Motion
JSCR30
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 15/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 15/16 pulg., 12-3/4 pulg.
Artículo MI #03844588
No. Fabricante JSCR30
Precio40.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 15/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 15/16 pulg., 12-3/4 pulg.
Artículo MI #03844588
No. Fabricante JSCR30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    12-3/4 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972349
  • Tipo de llave
    Carraca no reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCR30 15/16" SIN GRAVEDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"