Motion
M1135147.00

LEESON ELECTRIC
M1135147.00

Motores de engranaje de CC - Eje paralelo, 180 V, 125 rpm rpm, bastidor 34
Artículo MI #03844656
No. Fabricante M1135147.00
Precio1,077.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1135147.00

Motores de engranaje de CC - Eje paralelo, 180 V, 125 rpm rpm, bastidor 34
Artículo MI #03844656
No. Fabricante M1135147.00
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
Su precio$1,077.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    34
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1 A
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    F
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    125 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • UPC_NO
    691720092026

Descripción general

Descripción del fabricante
M1135147.00,1/4HP,P352-34,125RPM,
  • La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
  • Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
  • Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"