Motion
630785
Macho de roscar de canal en espiral, serie E880 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento TiAlN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03845159
No. Fabricante 630785
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie E880 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento TiAlN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03845159
No. Fabricante 630785
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    48 °
  • Longitud total
    100 mm
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.591 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Acero de alta velocidad PM Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E880
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
0630785 3/8-16 TOQUE INFERIOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo