Motion
1030GL MANGA

Falk (RRX)
1030GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729506 Falk
Artículo MI #03845256
No. Fabricante 1030GL SLEEVE
Precio1,330.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1030GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729506 Falk
Artículo MI #03845256
No. Fabricante 1030GL SLEEVE
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
Su precio$1,330.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030GL
  • Diámetro exterior
    9.4400 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4400 pulg.
  • Peso
    23.40 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0729506
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004261
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GL
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934004261

Descripción general

Descripción del fabricante
1030GL MANGA

También puede gustarle