Especificaciones
Dimensiones
- Altura total431 mm
- Ancho general209 mm
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro50 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Flujo de aire máximo1400 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Clasificación de micras50 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT