Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza5.0100 pulg.
- Anchura del cabezal1.437 pulg.
- Ángulo de desalineación7.5 o
- Altura total10.5250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango2-12
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso14.25 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial280740 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUN-3A-LH
- UPC_NO190029000355