Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0000 pulg.
- Desalineación Ángulo9 o
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Peso0.39 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4PH
- Capacidad de carga estática radial82200 lbf
- SerieANC
- Tipo de cojineteRadial