Motion
C5-CIFRD-60SB
Rodillo de transporte plano de disco de caucho con inserción de canal: clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 60 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03846492
No. Fabricante C5-CIFRD-60SB
Precio1,127.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano de disco de caucho con inserción de canal: clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 60 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03846492
No. Fabricante C5-CIFRD-60SB
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
Precio1,127.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    68 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    61 pulg.
  • Longitud total
    70 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    61 pulg.
  • Peso
    64.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de disco de goma plano con inserción de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA C5-CIFRD-60SB C.I. PLANO INACTIVO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"