Motion
40NP Eslabón de rodillo K-1

TSUBAKI (UST)
40NP K-1 Roller Link

Eslabón de rodillo - 40 / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #03846546
No. Fabricante 40NP K-1 Roller Link
Precio8.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40NP K-1 Roller Link

Eslabón de rodillo - 40 / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #03846546
No. Fabricante 40NP K-1 Roller Link

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201690

Descripción general

Descripción del fabricante
40NP ENLACE DE RODILLO K-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs