Motion
40P  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03846547
No. Fabricante 40P RIV
Precio198.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03846547
No. Fabricante 40P RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.787 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.313 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.313 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Plástico blanco / Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039190291

Descripción general

Descripción del fabricante
40P POLIACETAL 10' LG RSP40
  • La cadena de plástico RS consta de eslabones de cadena de poliacetal y 304 pasadores de acero inoxidable y funciona con piñones de cadena de rodillos estándar.
  • Basado en la cadena de rodillos de transmisión de potencia, el tipo RS Tsubaki de EE. UU. tiene un lado superior plano para transmisión de potencia o uso de transporte.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia