Motion
ZKLN3062-2RS-2AP

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 62 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #03846635
No. Fabricante ZKLN3062-2RS-2AP
Price$5,304.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 62 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #03846635
No. Fabricante ZKLN3062-2RS-2AP
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
Su precio$5,304.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Overall Width  
    56 mm
  • Peso
    1.761 lb

Details

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6500 lbf
  • Serie
    ZKLN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012802137927

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN3062-2RS-2AP-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs