Motion
HPCA-150
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 150 mm, calibre de 55 mm, ancho del rodillo de 73 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03846766
No. Fabricante HPCA-150
Precio1,230.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 150 mm, calibre de 55 mm, ancho del rodillo de 73 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03846766
No. Fabricante HPCA-150
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
Precio1,230.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Rodillo Diámetro  
    150 mm
  • Rodillo Ancho  
    73 mm
  • Peso
    19.07 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66990 N
  • Capacidad de carga estática radial
    250880 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424961127

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCA-150

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good