Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad1.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro76 mm
- Rodillo Ancho52 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud70 mm
- Longitud de la rosca41 mm
- Peso4.39 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial63600 lbf
- Capacidad de carga estática radial89000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424958417