Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro68 mm
- Brida Grosor14 mm
- Rodillo Diámetro50 mm
- Rodillo Ancho40 mm
- Poste Diámetro35 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial17020 N
- Capacidad de carga estática radial7210 N
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO622424954150