Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ranura90 °
- Punto Diámetro76 mm
- Rodillo Diámetro120 mm
- Rodillo Ancho50.5 mm
- Peso7.56 lb
- Anchura al centro de ranura26 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial63480 N
- Capacidad de carga estática radial88960 N
- Material del rodilloAcero inoxidable
- UPC_NO622424959551