Motion
60 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
60 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #03848693
No. Fabricante 60 Conn Link
Precio39.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #03848693
No. Fabricante 60 Conn Link
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
Su precio$39.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Peso
    2.80 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039643544

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CONECTOR DE PASADOR HUECO LAMBDA LK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos