Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Valor PV máximo300000
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Peso0.0007 lb
Detalles
- Material del casquilloVesícula
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905088094
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a 550 intermitente a 900 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905088094