Motion
C-125-A
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Aluminio - ASTM B211, Normal, 1.2500 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #03851772
No. Fabricante C-125-A
Precio28.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Aluminio - ASTM B211, Normal, 1.2500 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #03851772
No. Fabricante C-125-A
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
Precio28.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8 pulg.
  • Peso
    0.122638 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El aluminio es ligero y resistente a la corrosión.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    C-125-A
  • Número de Upc del fabricante
    044861002216
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861002216

Descripción general

Descripción del fabricante
C-125-A COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión