Motion
25BF36x1/2
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.5000 en orificio, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #03851861
No. Fabricante 25BF36x1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.5000 en orificio, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #03851861
No. Fabricante 25BF36x1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0080 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8680 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057388314
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Número de Dientes  
    36
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE TALADRO TERMINADO DE 25BF36X1/2 1/2''

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno