Motion
AKH07B-U10/32

SMC
AKH07B-U10/32

AKH, válvula de retención con accesorio de un toque, conector macho
Artículo MI #03852317
No. Fabricante AKH07B-U10/32
Precio11.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AKH07B-U10/32

AKH, válvula de retención con accesorio de un toque, conector macho
Artículo MI #03852317
No. Fabricante AKH07B-U10/32
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
Precio11.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT
  • Presión de agrietamiento
    0.005 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
AKH07B-U10/32 VÁLVULA DE RETENCIÓN, M/CONECTOR,
  • Tipo de conector macho
  • Se monta fácilmente en el equipo
  • Accesorios de un solo toque
  • Compacto y ligero
  • Baja presión de agrietamiento (0.005MPa) 0,73PSI
  • Se puede utilizar para vacío (-100kPa) -14.5PSI

También puede gustarle