Motion
L090 3/4 NKW

Lovejoy
L090 3/4 NKW

68514454282 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 090, mordaza recta, calibre de 0.7500 in, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, hierro sinterizado
Artículo MI #03853963
No. Fabricante L090 3/4 NKW
Precio22.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L090 3/4 NKW

68514454282 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 090, mordaza recta, calibre de 0.7500 in, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, hierro sinterizado
Artículo MI #03853963
No. Fabricante L090 3/4 NKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    090
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144542823
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144542823

Descripción general

Descripción del fabricante
L090-HUB-3/4-NKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo