Especificaciones
Dimensiones
- Altura5-7/8 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Ancho3-1/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro/Verde/Rojo sobre Amarillo
- Material del ojalSin ojal
- IdiomaInglés
- MaterialCartulina
- Mensaje (delantero)LAS MANOS LIBRES DE PELIGRO NO FUNCIONAN
- Encabezado de mensajePeligro
- Asunto del mensajeSeguridad de máquinas y equipos
- Número de lados1
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente al desgarro
- TipoEtiqueta de prevención de accidentes