Motion
PLB6847D802 2 15/16 ALOJAMIENTO Y SELLOS

LINK-BELT
PLB6847D802 2 15/16 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03854100
No. Fabricante PLB6847D802 2 15/16 HOUSING & SEALS
Precio2,635.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB6847D802 2 15/16 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03854100
No. Fabricante PLB6847D802 2 15/16 HOUSING & SEALS
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
Precio2,635.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    35.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Serie
    PLB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327117108

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6847D802 ALOJAMIENTO P-LB6847D8-02