Motion
TAMBOR SYNCOOL 55GAL

Lubriplate Lubricants Co
SYNCOOL 55GAL DRUM

Fluido de compresor de aire SYNCOOL - 5 gal, bidón, grado ISO 46 , grado SAE 10
Artículo MI #03855067
No. Fabricante SYNCOOL 55GAL DRUM
Precio8,212.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYNCOOL 55GAL DRUM

Fluido de compresor de aire SYNCOOL - 5 gal, bidón, grado ISO 46 , grado SAE 10
Artículo MI #03855067
No. Fabricante SYNCOOL 55GAL DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,212.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    491.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, estabilidad térmica
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Syncool es un fluido poliglicoléster 100% sintético diseñado para un alto rendimiento en compresores de aire de tornillo giratorio y paletas giratorias donde hay altas temperaturas de funcionamiento.
  • Tipo de base
    Poliglicoléster sintetético (PGE)
  • Color
    Incoloro, amarillo
  • Composición
    Aceite sintetizado a base de poliglicoléster (PGE)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Es biodegradable •Excelentes características térmicas y de estabilidad a la oxidación •No carbonizante, lo que elimina los depósitos dañinos
  • Punto de inflamación
    277°C/530 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215496419
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    210 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Rango de temperatura
    210 a 240 °F
  • UPC_NO
    089215496419
  • Viscosidad
    41
  • Índice de viscosidad
    172
  • Temperatura de trabajo
    210 °F / 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR GAL SYNCOOL 55 L0964-062
  • Es biodegradable
  • Excelentes características de estabilidad térmica y de oxidación
  • Sin carbonización que elimina los depósitos dañinos