Motion
6200319
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GRIP de metal duro recubierto con grado submicrónico IC808 TiN/TiAlN
Artículo MI #03855946
No. Fabricante 6200319
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GRIP de metal duro recubierto con grado submicrónico IC808 TiN/TiAlN
Artículo MI #03855946
No. Fabricante 6200319
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.5 mm
  • Longitud de la plaquita
    16 mm
  • Profundidad de corte máxima
    1.5 mm
  • Corte máximo Ancho  
    3 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    Y
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    AGARRE 3015Y
  • Estilo de plaquita
    AGARRE
  • Calidad del fabricante
    IC808
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6200319 AGARRE 3015Y IC808

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno