Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.5 mm
- Longitud de la plaquita19 mm
- Profundidad de corte máxima3 mm
- Corte máximo Ancho5 mm
Detalles
- AplicaciónRanurado y torneado
- RompevirutasY
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiAlN
- Código de estilo de plaquita completaAGARRE 5005Y
- Estilo de plaquitaAGARRE
- Calidad del fabricanteIC808
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Individual o doble FinalizarDoble