Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca11.5 mm
- Tamaño de rosca externaM14 x 1.5
- Tamaño de la rosca internaM10 x 1.5
- Longitud14 mm
- Tamaño del macho de roscar13 mm
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-38-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas
- Sistema de mediciónSistema métrico