Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/2 x 1/2
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353109267
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353109267
- Presión de trabajo250 psi