Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6875 pulg.
- Exterior Diámetro0.9375 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica10500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHA1110ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.6875 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.9375 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas y peso de 0.04 libras, lo que lo hace ideal para sistemas industriales compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHA1110ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHA
- Capacidad de carga estática14900 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Servicio pesado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación