Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1-1/4 pulg.
- Tamaño1 1/4
- Peso0.56 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Número de Upc del fabricante822353032473
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero chapado en zinc
- Tipos de productosRoscas NPT de boquilla de manguera (acero galvanizado)
- TipoBoquilla de manguera
- UPC_NO822353032473
- Presión de trabajo125 psi