Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Ancho de la carcasa66.68 mm
- Ancho del anillo interior88.9 mm
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Peso7.61 lb
Detalles
- Tipo de expansiónFijo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.2300 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lb
- Capacidad de carga estática radial53500 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de separación
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327012786
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 60.00 mm, bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de ajuste único, sello de separación