Motion
90550

BRADY
90550

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Mensaje: ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CLIMA GRAVE, 10 pulg. de alto, 7 pulg. de ancho
Artículo MI #03859672
No. Fabricante 90550
Precio24.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
90550

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Mensaje: ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CLIMA GRAVE, 10 pulg. de alto, 7 pulg. de ancho
Artículo MI #03859672
No. Fabricante 90550
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
Precio24.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.008 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro sobre verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    ÁREA DE REFUGIO PARA CLIMAS SEVEROS
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Brilla en la oscuridad
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (Partes 1 a 4), Resolución de la IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 Parte 2, PSTC-101, PSTC-33, SAS F050294.p
  • Tipo de símbolo
    Símbolo de refugio de tornado
  • UPC_NO
    75447390550

Descripción general

Descripción del fabricante
90550 AUTOADHESIVO QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD
  • Negro sobre verde que brilla en la oscuridad