Motion
80281

Brady
80281

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: SALIDA, 7 in alto, 10 in ancho
Artículo MI #03859812
No. Fabricante 80281
Precio44.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
80281

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: SALIDA, 7 in alto, 10 in ancho
Artículo MI #03859812
No. Fabricante 80281
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
Precio44.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Salidas, entradas y flujo de tráfico
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo sobre verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    SALIR
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Salida de emergencia
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Brilla en la oscuridad
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (Partes 1 - 4), Resolución de la IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 Parte 2 1993 Clase A Rev 2:09/99
  • UPC_NO
    75447380281

Descripción general

Descripción del fabricante
80281 LETRERO DE PLÁSTICO QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo