Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
- Ancho14 pulg.
Detalles
- AplicaciónSalidas, entradas y flujo de tráfico
- ColorRojo sobre verde
- Uso en interiores y exterioresInterior
- IdiomaInglés
- MaterialPlástico
- MensajeSIN SALIDA
- Mensaje o símboloSolo mensaje
- Asunto del mensajeSalida de emergencia
- Reflectante o brilla en la oscuridadBrilla en la oscuridad
- Características de resistenciaResistente a productos químicos
- FormaRectángulo
- Estándares cumplidosANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (Partes 1 - 4), Resolución de la IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 Parte 2 1993 Clase A Rev 2:09/99
- UPC_NO75447390631
Descripción general
Descripción del fabricante
90631 LETRERO DE PLÁSTICO QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature