Motion
90921

Brady
90921

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: SALIDA, 5 in alto, 14 in ancho
Artículo MI #03859999
No. Fabricante 90921
Precio81.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
90921

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: SALIDA, 5 in alto, 14 in ancho
Artículo MI #03859999
No. Fabricante 90921
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
Precio81.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Salidas, entradas y flujo de tráfico
  • Color
    Verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    SALIR
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Salida de emergencia
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Brilla en la oscuridad
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (Partes 1 - 4), Resolución de la IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.37, PSPA 002 Parte 2 1993 Clase A Rev 2:09/99
  • Tipo de símbolo
    Persona caminando por la puerta derecha flecha abajo
  • UPC_NO
    75447390921

Descripción general

Descripción del fabricante
90921 LETRERO DE PLÁSTICO QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD

También puede gustarle