Motion
97615

Brady
97615

Etiqueta o letrero de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ADVERTENCIA FORKLIFT TRAFFI
Artículo MI #03860430
No. Fabricante 97615
Precio124.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
97615

Etiqueta o letrero de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ADVERTENCIA FORKLIFT TRAFFI
Artículo MI #03860430
No. Fabricante 97615
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
Precio124.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    17 pulg.
  • Grosor
    0.012 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    ADVERTENCIA PARA ELEVADOR DE HORQUILLA TRAFFI
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Advertencias generales sobre el lugar de trabajo y el taller
  • Montaje
    Suelo/adhesivo con respaldo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Brilla en la oscuridad
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2047, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Tipo de símbolo
    Camión elevador
  • UPC_NO
    75447397615

Descripción general

Descripción del fabricante
97615 SEÑAL DE SEGURIDAD DEL SUELO

También puede gustarle