Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento050
- Diámetro del extremo del cubo1.0800 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio0.6200 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio sólido
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144102188
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO685144102188