Motion
T218

BRADY
T218

Hasp de bloqueo grupal resistente a la corrosión
Artículo MI #03860838
No. Fabricante T218
Precio12.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
T218

Hasp de bloqueo grupal resistente a la corrosión
Artículo MI #03860838
No. Fabricante T218
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
Su precio$12.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la mordaza interior
    1 pulg.
  • Longitud total
    5.9 pulg.
  • Ancho general
    2.3 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi, vinilo
  • Tipo de Hasp
    Tijera-Acción
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Material
    Acero
  • Número máximo de candados
    6
  • Número de mordazas
    Dos
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447349252

Descripción general

Descripción del fabricante
T218 1 PULG. DE ACERO 1 PULG. L/O HASP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"