Motion
105719

BRADY
105719

Hasp de bloqueo - Tijera-Acción, Capacidad de candado 6 , 4.97 pulg. OAL
Artículo MI #03862028
No. Fabricante 105719
Precio13.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
105719

Hasp de bloqueo - Tijera-Acción, Capacidad de candado 6 , 4.97 pulg. OAL
Artículo MI #03862028
No. Fabricante 105719

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la mordaza interior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del grillete
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    4.97 pulg.
  • Ancho general
    1.575 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Vinilo
  • Tipo de Hasp
    Tijera-Acción
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Material
    Acero
  • Número máximo de candados
    6
  • Número de mordazas
    Dos
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447303776

Descripción general

Descripción del fabricante
105719 HASPS DE ACERO CON LENGÜETAS, 1.5" DIA