Motion
51555

BRADY
51555

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Protección y prevención de incendios, Mensaje: Extintor de incendios, 18 pulg. de alto, 4 pulg. de ancho
Artículo MI #03862066
No. Fabricante 51555
Precio117.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
51555

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Protección y prevención de incendios, Mensaje: Extintor de incendios, 18 pulg. de alto, 4 pulg. de ancho
Artículo MI #03862066
No. Fabricante 51555
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
Precio117.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención y protección contra incendios
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Blanco sobre rojo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    Extintor de incendios
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Extintor de incendios
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • Tipo de símbolo
    Flecha abajo
  • UPC_NO
    75447351555

Descripción general

Descripción del fabricante
51555 PAQUETES DE VALOR DE SEÑAL DE INCENDIO/SALIDA 18X4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno