Motion
19931

BRADY
19931

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-ALTO VOLTAJE DENTRO MANTENIDO, 7 pulg. Alto, 10 pulg. Ancho
Artículo MI #03862258
No. Fabricante 19931
Precio26.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
19931

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-ALTO VOLTAJE DENTRO MANTENIDO, 7 pulg. Alto, 10 pulg. Ancho
Artículo MI #03862258
No. Fabricante 19931
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
Precio26.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    PELIGRO-ALTA TENSIÓN INTERIOR MANTENER FUERA
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Peligros eléctricos
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, Norma Federal 313, NFPA 704M
  • Tipo de símbolo
    Perno de rayo
  • UPC_NO
    75447319931

Descripción general

Descripción del fabricante
19931 B401 7X10 NEGRO/ROJO/BLANCO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno