Motion
24FLH-CAP

Gates
24FLH-CAP

7253-66195 Tapa de brida - SAE, Código 62, 1-1/2 pulg., Acero
Artículo MI #03862782
No. Fabricante 24FLH-CAP
Precio76.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24FLH-CAP

7253-66195 Tapa de brida - SAE, Código 62, 1-1/2 pulg., Acero
Artículo MI #03862782
No. Fabricante 24FLH-CAP
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
Precio76.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    24
  • Diámetro de la brida
    1.5 pulg.
  • Tamaño de la placa de brida
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapa de brida
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Tapones y tapas hidráulicos para almacenar equipos hidráulicos. También ofrecemos una amplia variedad de variables de rosca para completar nuestra cobertura. Cuando se trata de variedad, nadie puede superar nuestra selección y disponibilidad. Ofrecemos una multitud de configuraciones y tamaños que se adaptan a sus necesidades.
  • Tipo de extremo
    FLHCAP
  • Tipo de accesorio
    Tapa de brida
  • Código de brida
    Código 62
  • Número de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
FLH24 7253-66195 G60927-0024
  • Solo para uso en mantenimiento; no debe utilizarse bajo presión.

También puede gustarle