Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.0000 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida delantera
- Número de interruptores2
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Cilindro de servicio medio, tipo varilla doble
- Estándar con cojín de aire
- Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
- 5 estilos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático